Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310332 ELF P 7 F 3 W 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310332
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: ELF Filtermaterial: P Baugröße: 7 Anschlussart: Flanschanschluss Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flanschanschluss
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
7
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
ELF
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, hydraulikfilter 3µm, 820310332, 310332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 19 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.