Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310492 ELF P 5 G 3 W 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310492
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: ELF Filtermaterial: P Baugröße: 5 Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit Anschlussgröße: G 2 ½
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 2 ½
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
5
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
ELF
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, hydraulikfilter 3µm, 310492, 820310492
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.