Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310518 LF ON 110 I C 20 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310518
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G 3/4 Öffnungsdruck: ohne Typ: LF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 110 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 20 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Norm: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
110
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 20µm, 310518, 820310518
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.