Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310573 LF ON 160 I E 10 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310573
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310573
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 1/4 Norm: ohne Öffnungsdruck: ohne Typ: LF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 160 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1 1/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
160
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, 310573, 820310573
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.