Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310797 ELF P 5 G 3 W 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310797
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Technische Eigenschaften: Typ: ELF Filtermaterial: P Baugröße: 5 Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit Anschlussgröße: G 3
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
5
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
ELF
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikfilter, belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 820310797, 310797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.