Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820311971 DF ON 660 T F 10 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820311971
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     311971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 1/2 Norm: ohne Typ: DF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 660 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1 1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Nenngröße:
660
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
DF
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter hydac, hydraulik-filter industrie, 820311971, 311971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,32*
€ 1.290,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,50*
€ 1.035,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,95*
€ 936,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.