Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820312313 DF ON 110 T C 20 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820312313
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     312313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Technische Eigenschaften: Norm: ohne Anschlussgröße: G 3/4 Typ: DF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 110 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Filterfeinheit: 20 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Nenngröße:
110
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
DF
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter hydac, hydraulik-filter industrie, 820312313, 312313
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.