Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820312691 DF BH/HC 140 T C 10 B 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820312691
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     312691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G 3/4 Norm: ohne Typ: DF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 140 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Nenngröße:
140
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
DF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.