Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820313305 V02 0.8 V.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a17cac80d7c460f4236cd52780f6e82c_600_600
a17cac80d7c460f4236cd52780f6e82c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820313305
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     313305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: V02 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Anschlussart: IG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: V Anschlussgröße: G1/4 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 0.8 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
IG
Anschlussgröße:
G1/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
V
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
0.8
Typ:
V02
Weitere Suchbegriffe: Verschmutzungsanzeige, Wartungsanzeiger, filterverschmutzungsanzeige hydac, filter differenzdruckanzeige, DIFFERENZDRUCKANZEIGE, 820313305, 313305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,74*
€ 523,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.