Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820313485 V02 0.8 VE.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a17cac80d7c460f4236cd52780f6e82c_600_600
a17cac80d7c460f4236cd52780f6e82c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820313485
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     313485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Technische Eigenschaften: Typ: V02 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Anschlussart: IG Ausführung der Verschmutzungsanzeige: VE Anschlussgröße: G1/4 Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 0.8 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
IG
Anschlussgröße:
G1/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
VE
Dichtungswerkstoff:
NBR
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
0.8
Typ:
V02
Weitere Suchbegriffe: Verschmutzungsanzeige, Wartungsanzeiger, hydraulikfilter hydac, filter differenzdruckanzeige, DIFFERENZDRUCKANZEIGE, 820313485, 313485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,64*
€ 754,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,92*
€ 657,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.