Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203161758 SK350-20/2212U-350AAE-VA-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
077a3371fe9070605a6e2719d0d3acd8_600_600
077a3371fe9070605a6e2719d0d3acd8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203161758
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3161758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Kolbenspeicher
hydraulik-speicher hydac
Technische Eigenschaften: Typ: SK350 Nennvolumen: 20 l Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Flüssigkeitsanschlussform: Innengewinde nach ISO 228 (BSP) Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G 3/4 Gasanschlussform: eingeschraubtes Gasventil G3/4 mit M28x1,5/M8 Kolbendurchmesser: 180 mm Kolbenbauform: reibungsarme Ausführung für max. Kolbengeschwindigkeit 3,5 m/s Kolbenmaterial: C-Stahl Behälterwerkstoff: C-Stahl Dichtungswerkstoff: NBR / PTFE-Compound Zertifizierung (Abnahme): Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G 3/4
Behälterwerkstoff:
C-Stahl
Dichtungswerkstoff:
NBR / PTFE-Compound
Flüssigkeitsanschlussform:
Innengewinde nach ISO 228 (BSP)
Gasanschlussform:
eingeschraubtes Gasventil G3/4 mit M28x1,5/M8
Kolbenbauform:
reibungsarme Ausführung für max. Kolbengeschwindigkeit 3,5 m/s
Kolbendurchmesser:
180 mm
Kolbenmaterial:
C-Stahl
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Nennvolumen:
20 l
Typ:
SK350
Zertifizierung (Abnahme):
Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher, kolbenspeicher sk350, 3161758, 8203161758
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.039,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.344,19*
€ 5.169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.298,44*
€ 5.115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,34*
€ 4.916,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.062,82*
€ 4.834,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.039,24*
€ 4.806,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.