Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820316574 0500 R 020 P/HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820316574
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     316574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: R Filtermaterial: P/HC Baugröße: 500 Filterfeinheit: 20 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
500
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
P/HC
Typ:
R
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, 316574, RÜCKLAUFELEMENT, RÜCKLAUFFILTERELEMENT, 820316574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.