Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820318858 BL BN 162 F 3 W 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d3fe650f43da7a8737cccaa3225e4d12_600_600
d3fe650f43da7a8737cccaa3225e4d12_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820318858
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     318858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: BL Filtermaterial: BN Baugröße: 162 Anschlussart: Flanschanschluss Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flanschanschluss
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
162
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
BN
Typ:
BL
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 318858, 820318858
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.