Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319481 0063 DN 025 ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319481
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 63 Filterfeinheit: 25 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 319481, DRUCKELEMENT, 820319481
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 35,94*
€ 46,71*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 48,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 242,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.