Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319489 0250 DN 025 ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319489
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: DN Dichtungswerkstoff: NBR Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 250 Filterfeinheit: 25 µm
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820319489, 319489, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
€ 5,90*
ab € 92,02*
€ 114,28*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 84,26*
€ 123,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 14 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.