Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319596 0500 R 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319596
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: R Filtermaterial: W Baugröße: 500 Filterfeinheit: 100 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
500
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
W
Typ:
R
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, 820319596, RÜCKLAUFELEMENT, RÜCKLAUFFILTERELEMENT, 319596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.