Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319773 BL P 162 S 10 W 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d3fe650f43da7a8737cccaa3225e4d12_600_600
d3fe650f43da7a8737cccaa3225e4d12_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319773
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: BL Filtermaterial: P Baugröße: 162 Anschlussart: Schweißanschluss Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schweißanschluss
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
162
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
BL
Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter hydac, belüftungsfilter, 319773, 820319773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.