Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203208045 SZ-2-150-D-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203208045
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3208045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Technische Eigenschaften: Typ: SZ Filtermaterial: D Baugröße: 2 Filterfeinheit: 150 µm Dichtungswerkstoff: FKM (früher FPM) Norm: ohne
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM (früher FPM)
Filterfeinheit:
150 µm
Filtermaterial:
D
Norm:
ohne
Typ:
SZ
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter hydac, filterpatronen hydraulik, 8203208045, 3208045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,69*
€ 756,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.