Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820908156 EDS 3446-1-0040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42dd5133e92d972b7518ec817c7dbb06_600_600
42dd5133e92d972b7518ec817c7dbb06_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820908156
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     908156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Technische Eigenschaften: Typ: EDS 3400 Anschluss: G1/4 A DIN3852 (außen) Druckstufe bar: 40 Maximaler Betriebsdruck bar: 80 Dichtungswerkstoff: FPM Ausgänge: 1 Schaltausgang Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12x1, 4-pol. Typenschlüssel: EDS 3446-1-0040-000 Spannung V/Hz: Gleichspannung 9¿35 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 A DIN3852 (außen)
Ausgänge:
1 Schaltausgang
Dichtungswerkstoff:
FPM
Druckstufe bar:
40
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker M12x1, 4-pol.
Maximaler Betriebsdruck bar:
80
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 9¿35 V
Typ:
EDS 3400
Typenschlüssel:
EDS 3446-1-0040-000
Weitere Suchbegriffe: 908156, 820908156
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.