Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820920770 EDS 8446-2-0025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9a9244c4d0710460a1b67914cd7b4ab1_600_600
9a9244c4d0710460a1b67914cd7b4ab1_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820920770
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     920770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Technische Eigenschaften: Typ: EDS 8000 Anschluss: G1/4 A DIN3852 (außen) Druckstufe bar: 25 Maximaler Betriebsdruck bar: 80 Dichtungswerkstoff: FPM Ausgänge: 2 Schaltausgänge Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose) Typenschlüssel: EDS 8446-2-0025-000 Spannung V/Hz: Gleichspannung 9,6¿32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 A DIN3852 (außen)
Ausgänge:
2 Schaltausgänge
Dichtungswerkstoff:
FPM
Druckstufe bar:
25
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose)
Maximaler Betriebsdruck bar:
80
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 9,6¿32 V
Typ:
EDS 8000
Typenschlüssel:
EDS 8446-2-0025-000
Weitere Suchbegriffe: 920770, 820920770
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 190,55*
€ 231,88*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 238,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.