Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820920862 EDS 8446-1-0600-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9a9244c4d0710460a1b67914cd7b4ab1_600_600
9a9244c4d0710460a1b67914cd7b4ab1_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820920862
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     920862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Technische Eigenschaften: Typ: EDS 8000 Anschluss: G1/4 A DIN3852 (außen) Druckstufe bar: 600 Maximaler Betriebsdruck bar: 1000 Dichtungswerkstoff: FPM Ausgänge: 1 Schaltausgang Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose) Typenschlüssel: EDS 8446-1-0600-000 Spannung V/Hz: Gleichspannung 9,6¿32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 A DIN3852 (außen)
Ausgänge:
1 Schaltausgang
Dichtungswerkstoff:
FPM
Druckstufe bar:
600
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose)
Maximaler Betriebsdruck bar:
1000
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 9,6¿32 V
Typ:
EDS 8000
Typenschlüssel:
EDS 8446-1-0600-000
Weitere Suchbegriffe: 920862, 820920862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.