Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840010652016000 BOWEX 65 SINT NABE Ø60H7 NnD L=70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
155fd7009ffde04963aaabf5eb6ff696_600_600
af3baa7e44605f8737e953a2da117f65_600_600
9f0c8f564d12288f2db080ee774ec2fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840010652016000
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     010652016000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
010652016000
840010652016000
Technische Eigenschaften: Bauart: Kupplungsnabe Baugröße: 65 Baureihe: BoWex Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Sinterstahl Kupplungsteil: 1 schaltbar j/n: nein elastisch j/n: nein Art der Kraftübertragung: formschlüssig Anzugsmoment: 17 Nm Länge: 55 mm Innendurchmesser d: 60 mm Gewinde: M10 Nut: DIN 6885 Bl.1 Wartungspflichtig: nein elastisches Verhalten: drehstarr Temperaturbereich von/bis: -25 bis 100 °C Außendurchmesser D: 132 mm Nabendurchmesser dn: 96 mm Drehmoment TKN: 380 Nm Drehmoment TK max.: 1140 Nm max. Drehzahl min-1: 4000 Anzahl der Zähne: 42 Kopfkreisdurchmesser dk: 110 mm Wechseldrehmoment: 190 Nm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
42
Anzugsmoment:
17 Nm
Art der Kraftübertragung:
formschlüssig
Außendurchmesser D:
132 mm
Bauart:
Kupplungsnabe
Baugröße:
65
Baureihe:
BoWex
Bohrungsform:
zylindrisch
Drehmoment TK max.:
1140 Nm
Drehmoment TKN:
380 Nm
elastisch j/n:
nein
elastisches Verhalten:
drehstarr
Gewinde:
M10
Innendurchmesser d:
60 mm
Kopfkreisdurchmesser dk:
110 mm
Kupplungsteil:
1
Länge:
55 mm
max. Drehzahl min-1:
4000
Nabendurchmesser dn:
96 mm
Nut:
DIN 6885 Bl.1
schaltbar j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis 100 °C
Wartungspflichtig:
nein
Wechseldrehmoment:
190 Nm
Werkstoff:
Sinterstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 14 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.