Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840020191000020 ROTEX 19 ZAHNKRANZ 64 SHORE D =T-PUR = HELLGRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spider_T-PUR_64_Shore-A_green.png
Spider_T-PUR_64_Shore-A_green.png
Artikel-Nr.:
     8670-840020191000020
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     020191000020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 64 Farbe: blassgrün Material: T-PUR Größe: 19 Temperaturbereich von/bis: -50 bis +120 °C Gruppe: drehelastische Kupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
blassgrün
Größe:
19
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
T-PUR
Shorehärte:
64
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +120 °C
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsstern, klauenkupplung elastisch ktr rotex, kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.19, 020191000020, 840020191000020
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.