Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840020241000003 ROTEX 24 ZAHNKRANZ 80 SHORE A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2772f98df696403ae6ff9f7add2a5e48_600_600
2772f98df696403ae6ff9f7add2a5e48_600_600
5188c6282dfb2669e4058057bde72696_600_600
f22974b72c1ffabb285380000d927d12_600_600
b89a593b372ec502f54b17e5503e1196_600_600
f8d5c8b2698d9b1b9664f499d8c64146_600_600
adba546fee010550a8426c8badeb052d_600_600
8dc19988f7ffad0b9ef34722ccd0cdef_600_600
644be33013b741458c8d5d5e442d2572_600_600
a862855e20b25a69e7ea9ef6dad9335a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840020241000003
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     020241000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Technische Eigenschaften: Typ: ROTEX Bauart: Zahnkranz Shorehärte: 80 Farbe: blau Material: PUR Größe: 24 Gruppe: drehelastische Kupplung
Weitere Informationen:
Bauart:
Zahnkranz
Farbe:
blau
Größe:
24
Gruppe:
drehelastische Kupplung
Material:
PUR
Shorehärte:
80
Typ:
ROTEX
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung ktr, drehelastische kupplung, 020241000003, 840020241000003
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,65*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 9,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.