Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082015050080 CLAMPEX KTR 201-50X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dd7acd066dca6de1d317d608a617715a_600_600
dd7acd066dca6de1d317d608a617715a_600_600
edeeb09e53c6c045fabce180a2c8fcd4_600_600
47ee6e6c49d45a825047cb06db48f69f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082015050080
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082015050080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz ktr 200-50x80
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 201 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 80 mm Drehmoment TKN: 2047 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 82 kN Anzahl Schrauben: 8 B: 59 mm B1: 51 mm B2: 35 mm D1: 86 mm Schrauben: M8 B3: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
80 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
82 kN
B:
59 mm
B1:
51 mm
B2:
35 mm
B3:
30 mm
Bauart:
201
D1:
86 mm
Drehmoment TKN:
2047 Nm
Innendurchmesser d:
50 mm
Schrauben:
M8
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: welle-nabe-spannsatz ktr, 840082015050080, 082015050080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 29 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.