Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082035065095 CLAMPEX KTR 203-65X95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3b8ad0a62599770a92da6092da6fe972_600_600
3b8ad0a62599770a92da6092da6fe972_600_600
da0c4578b0bd4642b1cebf6acd4b2ddb_600_600
0b028a51a8357a5f0be188aef7508005_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082035065095
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082035065095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 203 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 95 mm Drehmoment TKN: 3415 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 105 kN Schrauben: M8 Anzahl Schrauben: 8 B: 41 mm B1: 33,5 mm B2: 24 mm B3: 20 mm D1: 104 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
95 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
105 kN
B:
41 mm
B1:
33,5 mm
B2:
24 mm
B3:
20 mm
Bauart:
203
D1:
104 mm
Drehmoment TKN:
3415 Nm
Innendurchmesser d:
65 mm
Schrauben:
M8
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082035065095, 082035065095
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 49,63*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 49,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.