Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065020047 CLAMPEX KTR 206-20X47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065020047
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065020047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
206
Innendurchmesser d:
20 mm
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082065020047, 082065020047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 33 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.