Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065028055 CLAMPEX KTR 206-28X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065028055
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065028055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
206
Innendurchmesser d:
28 mm
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082065028055, 082065028055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.