Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065032060 CLAMPEX KTR 206-32X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065032060
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065032060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 32 mm Außendurchmesser D: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
206
Innendurchmesser d:
32 mm
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082065032060, 082065032060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 28,40*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 28,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.