Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065035060 CLAMPEX KTR 206-35X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065035060
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065035060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Axiale Belastbarkeit statisch: 44 kN Schrauben: M6 Anzahl Schrauben: 8 B: 34 mm B2: 22 mm B3: 17,5 mm D1: 67 mm Drehmoment TKN: 776 Nm B1: 28 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 60 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
60 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
44 kN
B:
34 mm
B1:
28 mm
B2:
22 mm
B3:
17,5 mm
Bauart:
206
D1:
67 mm
Drehmoment TKN:
776 Nm
Innendurchmesser d:
35 mm
Schrauben:
M6
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 082065035060, 840082065035060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.