Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065042075 CLAMPEX KTR 206-42X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065042075
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065042075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 42 mm Außendurchmesser D: 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
75 mm
Bauart:
206
Innendurchmesser d:
42 mm
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082065042075, 082065042075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.