Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082065045075 CLAMPEX KTR 206-45X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
a162bbe1e34685b711f12356eb794a6a_600_600
bcfc7984451c9024d8250567e1320c06_600_600
276a4e6a80bcd6eb76ece501df3e4f56_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082065045075
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082065045075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 206 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Außendurchmesser D: 75 mm Drehmoment TKN: 1842 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 82 kN Schrauben: M8 B: 41 mm B1: 33 mm B2: 25 mm B3: 20 mm D1: 84 mm Innendurchmesser d: 45 mm Anzahl Schrauben: 8
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
75 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
82 kN
B:
41 mm
B1:
33 mm
B2:
25 mm
B3:
20 mm
Bauart:
206
D1:
84 mm
Drehmoment TKN:
1842 Nm
Innendurchmesser d:
45 mm
Schrauben:
M8
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 840082065045075, 082065045075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 21 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.