Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840082505008015 CLAMPEX KTR 250-8X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74aa5ccb94a1e9d208879fee8763df68_600_600
74aa5ccb94a1e9d208879fee8763df68_600_600
e21aa79016869414711c06a8bd562b3e_600_600
414a0e485ce9e05351cd497040db2e3a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840082505008015
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     082505008015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Innendurchmesser d: 8 mm Drehmoment TKN: 27 Nm Schrauben: M4 Anzahl Schrauben: 3 B2: 19 mm B3: 11,5 mm D1: 27 mm Bauart: 250 Axiale Belastbarkeit statisch: 7 kN Außendurchmesser D: 15 mm B: 29 mm B1: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
3
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
15 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
7 kN
B:
29 mm
B1:
25 mm
B2:
19 mm
B3:
11,5 mm
Bauart:
250
D1:
27 mm
Drehmoment TKN:
27 Nm
Innendurchmesser d:
8 mm
Schrauben:
M4
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 082505008015, 840082505008015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 23 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.