Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840084005030055 CLAMPEX KTR 400-30X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c382c222b8eaf3808b4540ec5fea7eda_600_600
c382c222b8eaf3808b4540ec5fea7eda_600_600
c431dfbdccc697b7246da9c19b85b47b_600_600
2b160e23ec677f38341d949c9b534b89_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840084005030055
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     084005030055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 400 Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Außendurchmesser D: 55 mm Drehmoment TKN: 1187 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 79 kN Schrauben: M6 Anzahl Schrauben: 8 B: 51 mm B2: 41 mm B3: 16 mm B1: 45 mm Innendurchmesser d: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
55 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
79 kN
B:
51 mm
B1:
45 mm
B2:
41 mm
B3:
16 mm
Bauart:
400
Drehmoment TKN:
1187 Nm
Innendurchmesser d:
30 mm
Schrauben:
M6
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 084005030055, 840084005030055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.