Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840084005035060 CLAMPEX KTR 400-35X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c382c222b8eaf3808b4540ec5fea7eda_600_600
c382c222b8eaf3808b4540ec5fea7eda_600_600
c431dfbdccc697b7246da9c19b85b47b_600_600
2b160e23ec677f38341d949c9b534b89_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840084005035060
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     084005035060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Technische Eigenschaften: Typ: Innenspannsatz, selbstzentrierend Bauart: 400 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 60 mm Drehmoment TKN: 1385 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 79 kN Anzahl Schrauben: 8 B: 51 mm B1: 45 mm B2: 41 mm Ausführung: Innenspannsatz, selbstzentrierend Schrauben: M6 B3: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schrauben:
8
Ausführung:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Außendurchmesser D:
60 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
79 kN
B:
51 mm
B1:
45 mm
B2:
41 mm
B3:
16 mm
Bauart:
400
Drehmoment TKN:
1385 Nm
Innendurchmesser d:
35 mm
Schrauben:
M6
Typ:
Innenspannsatz, selbstzentrierend
Weitere Suchbegriffe: 084005035060, 840084005035060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 41,81*
€ 102,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 103,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.