Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840P 440 N-EUPEX Pakete einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
efffcb4bf72d2c7f67fa187451819a02_600_600
efffcb4bf72d2c7f67fa187451819a02_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-840P 440
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     P 440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
P 440
840P 440
Technische Eigenschaften: Typ: N-EUPEX Bauart: Kupplungspaket einzeln Größe: 440 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +180 °C Material: NBR Ausführung: für durchschlagsichere Kupplung Baugröße: 440 Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung:
für durchschlagsichere Kupplung
Bauart:
Kupplungspaket einzeln
Baugröße:
440
Größe:
440
Material:
NBR
Shorehärte:
80
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +180 °C
Typ:
N-EUPEX
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.