Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8411020023034 RS-005-E-20-B/4, Filter Elem. stala st-prod & st-lab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS005E-49-44-1.jpg
RS005E-49-44-1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8411020023034
Hersteller:
     Stauff
Herst.-Nr.:
     1020023034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8411020023034
RS-005E20B/4
1020023034
Austausch-Filterelement für Rücklauffilter Filterfeinheit: 20 µm Material: Glasfaservlies Außen-Ø (mm): 44 Innen-Ø (mm): 25,8 Baulänge (mm): 49 ß-Wert >200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.