Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8411730001521 BFX90-602-16S-W66, Flansche Sonstiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAE 90 Single-Part Fitting Flange with 24 Cone Connector.jpg
SAE 90 Single-Part Fitting Flange with 24 Cone Connector.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8411730001521
Hersteller:
     Stauff
Herst.-Nr.:
     1730001521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BFX90-602-S16
1730001521
8411730001521
Einteiliger Flansch 6000 PSI Außengewinde 24°-Konus (DIN2353) Version: 90°, Größe: 1/2" Stahl C6F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.