Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8411730001522 BFX90-604-30S-M14-W66, Flansche Sonstiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAE 90 Single-Part Fitting Flange with 24 Cone Connector.jpg
SAE 90 Single-Part Fitting Flange with 24 Cone Connector.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8411730001522
Hersteller:
     Stauff
Herst.-Nr.:
     1730001522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8411730001522
1730001522
BFX90-604-S30-M14
Einteiliger Flansch 6000 PSI Außengewinde 24°-Konus (DIN2353) Version: 90°, Größe: 1-1/4" Stahl C6F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.