| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-84212389942 Herst.-Nr.: 12389942 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweileitungs-Schmierstoffverteiler.Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten.Das für schwere Maschinen und Geräte entwickelte modulare SKF Multilube Pumpenaggregat verfügt über alle relevanten Komponenten und Funktionen einschließlich Steuereinheit, Pumpe, Behälter, Wegeventil und Drucküberwachung. Das Pumpenaggregat SKF Multilube ist mit allen Öl- und Fett- Schmierstoffverteilern für SKF MonoFlex, DuoFlex und ProFlex Schmiersysteme kompatibel und verfügt über eine eingebaute Heizung, um den Betrieb in extrem kalten und anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen. Abhängig von den Anwendungsanforderungen können Zubehör wie Düsen für Gleitflächen und Schmierpinsel eingesetzt werden.Technische Eigenschaften: Art: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Typ: MLPI-4-1-24-24-EPT Dosiermenge: 960 cm3/h Auslass: G 1/4 Behälterinhalt: 4L Betriebsdruck: max. 200 bar Betriebstemperatur: –30 bis +60 °C Betriebsspannung: 24 V DC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | elektrisch angetriebene Kolbenpumpe | Auslass: | G 1/4 | Behälterinhalt: | 4L | Betriebsdruck: | max. 200 bar | Betriebsspannung: | 24 V DC | Betriebstemperatur: | –30 bis +60 °C | Dosiermenge: | 960 cm3/h | Schmierstoffbezeichnung: | Fett, Öl | Typ: | MLPI-4-1-24-24-EPT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 84212389942, 12389942 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |