Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84212389948 SKF Lubrication MLPI-10-OSC2P-230-IF103, Pumpenaggregat MLPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98f6d99bce2f88ad7af706b7a32397fb_600_600
98f6d99bce2f88ad7af706b7a32397fb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-84212389948
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12389948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat skf
pumpenaggregat
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler.Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten.Das für schwere Maschinen und Geräte entwickelte modulare SKF Multilube Pumpenaggregat verfügt über alle relevanten Komponenten und Funktionen einschließlich Steuereinheit, Pumpe, Behälter, Wegeventil und Drucküberwachung. Das Pumpenaggregat SKF Multilube ist mit allen Öl- und Fett- Schmierstoffverteilern für SKF MonoFlex, DuoFlex und ProFlex Schmiersysteme kompatibel und verfügt über eine eingebaute Heizung, um den Betrieb in extrem kalten und anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen. Abhängig von den Anwendungsanforderungen können Zubehör wie Düsen für Gleitflächen und Schmierpinsel eingesetzt werden.Technische Eigenschaften: Art: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Typ: MLPI-10-OSC2P-230-IF103 Dosiermenge: 960 cm3/h Auslass: G 1/4 Behälterinhalt: 10L Betriebsdruck: max. 200 bar Betriebstemperatur: –30 bis +60 °C Schutzklasse: IP65 Betriebsspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Art:
elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Auslass:
G 1/4
Behälterinhalt:
10L
Betriebsdruck:
max. 200 bar
Betriebsspannung:
230 V AC
Betriebstemperatur:
–30 bis +60 °C
Dosiermenge:
960 cm3/h
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Schutzklasse:
IP65
Typ:
MLPI-10-OSC2P-230-IF103
Weitere Suchbegriffe: 84212389948, 12389948
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.457,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.554,77*
€ 5.420,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.531,55*
€ 5.392,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.470,92*
€ 5.320,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.457,71*
€ 5.304,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.