Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842321-610G3 SKF Lubrication Dosiereinheit, Verteiler 321 Typ G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
321G.png
321G.png
Artikel-Nr.:
     8670-842321-610G3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     321-610G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Die Schmierstoffverteiler der Serie 321 wurden für den Einsatz in Einleitungs-Zentralschmiersystemen für Öl und Fließfett entwickelt. Diese Verteiler sind für den Einbau direkt an einer Schmierstelle vorgesehen. Dadurch braucht der Schmierstoff nicht per Leitung zur Schmierstelle gefördert zu werden. Es ist auch keine Schmierleitung an der Schmierstelle erforderlich. Das bietet sich vor allem bei begrenztem Einbauraum an. Sie haben die Wahl zwischen sechs bedarfsgerechten Typen. Spezialverteiler für die Vorschmierung Zum Direktanschluss an die Hauptleitung Keine separate Schmierleitung und Schmiernippel erforderlich Die Verteiler mit Rollengewinde können über einen Druckschalter in der Hauptleitung überwacht werden; geeignet für Zulaufleitungen ø 4 mm (Öl) und ø 6 mm (Fließfett) Sonderbauformen, die sich entsprechend dem vorgesehenen Anwendungsfall voneinander unterscheiden, sind ebenfalls lieferbarTechnische Eigenschaften: Typ: 321 Typ G Art: Vorschmierverteiler Dosiermenge: 0,10 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Öle, Fließfett Betriebsdruck: min. 12 bar - max. 45 bar Betriebstemperatur: 0 bis +80 °C Anzahl Anschlüsse: 1 Entlastungsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
Vorschmierverteiler
Betriebsdruck:
min. 12 bar - max. 45 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +80 °C
Dosiermenge:
0,10 cm³
Entlastungsdruck:
max. 3 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle, Fließfett
Typ:
321 Typ G
Weitere Suchbegriffe: 321-610G3, 842321-610G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.