| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-842620-40068-1 Herst.-Nr.: 620-40068-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zweileitungs-Schmierstoffverteiler Die robusten VSL Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist. Die VSL Schmierstoffverteiler sind zudem mit verschleißarmen Näherungsschaltern oder Kolbendetektoren zur elektrischen Überwachung verfügbar. Ein zusätzliches Merkmal ist die Verwendung rostbeständigen Materials. Einfache Zusammenführung von Auslassmengen eines Auslasspaares unter Verwendung des arretierbaren Drehschiebers. Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar Einfach zu überwachenTechnische Eigenschaften: Anzahl Anschlüsse: 1 Auslass: G 1/4 Art: Schmierstoffverteiler Betriebsdruck: max. 400 bar Betriebstemperatur: max. +80 °C Dosiermenge: 0-5 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Einlass: G 3/8 Material: Stahl verzinkt Typ: VSL-KR-KS Weitere Informationen: | | Anzahl Anschlüsse: | 1 | Art: | Schmierstoffverteiler | Auslass: | G 1/4 | Betriebsdruck: | max. 400 bar | Betriebstemperatur: | max. +80 °C | Dosiermenge: | 0-5 cm³ | Einlass: | G 3/8 | Material: | Stahl verzinkt | Schmierstoffbezeichnung: | Fett, Öl | Typ: | VSL-KR-KS |
|
| | |
| | | |
| |