Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842620-40068-7 SKF Lubrication Verteiler VSL 4 -KR -KSC, Schmierstoffverteiler VSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSL+4-KR-KA.png
VSL+4-KR-KA.png
Artikel-Nr.:
     8670-842620-40068-7
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     620-40068-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
842620-40068-7
620-40068-7
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler Die robusten VSL Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist. Die VSL Schmierstoffverteiler sind zudem mit verschleißarmen Näherungsschaltern oder Kolbendetektoren zur elektrischen Überwachung verfügbar. Ein zusätzliches Merkmal ist die Verwendung rostbeständigen Materials. Einfache Zusammenführung von Auslassmengen eines Auslasspaares unter Verwendung des arretierbaren Drehschiebers. Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar Einfach zu überwachenTechnische Eigenschaften: Anzahl Anschlüsse: 4 Auslass: G 1/4 Art: Schmierstoffverteiler Betriebsdruck: max. 400 bar Betriebstemperatur: max. +80 °C Dosiermenge: 0-5 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Einlass: G 3/8 Material: Stahl verzinkt Typ: VSL-KR-KS
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
4
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
G 1/4
Betriebsdruck:
max. 400 bar
Betriebstemperatur:
max. +80 °C
Dosiermenge:
0-5 cm³
Einlass:
G 3/8
Material:
Stahl verzinkt
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
VSL-KR-KS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,18*
€ 1.109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,65*
€ 1.008,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,01*
€ 975,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,26*
€ 896,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.