Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842620-41079-8 SKF Lubrication Verteiler VSL 5 -MDMS-MS-BDD, Schmierstoffverteiler VSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSL2-MD-KF_01.png
VSL2-MD-KF_01.png
Artikel-Nr.:
     8670-842620-41079-8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     620-41079-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
842620-41079-8
620-41079-8
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler SGA und SG Schmierstoffverteiler wurden für die Verwendung in Zweileitungs-Schmiersystemen entwickelt und verfügen über einen modularen Aufbau mit separaten Grundplatten, die einen Umbau des Systems vereinfachen. Diese aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigten Schmierstoffverteiler werden auf BPSG Grundplatten aus Aluminium oder Edelstahl montiert. Die SGA und SG Schmierstoffverteiler sind in sechs Basisgrößen verfügbar und erfüllen industrielle Anforderungen von kleinen Gelenken bis hin zu großen Walzlagern. Vielseitig und haltbar Modulare Schmierstoffverteiler ermöglichen einen einfachen Systemumbau und Wartungen ohne teure Rohrleitungsarbeiten Zur Korrosionsbeständigkeit aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI-316 L gefertigt Geeignet für Schmierstoffe bis zu NLGI Klasse 2Technische Eigenschaften: Anzahl Anschlüsse: 5 Auslass: G 1/4 Art: Schmierstoffverteiler Betriebsdruck: max. 400 bar Betriebstemperatur: max. +120 °C Dosiermenge: 5 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Einlass: G 3/8 Material: Stahl verzinkt Typ: VSL-MD
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
5
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
G 1/4
Betriebsdruck:
max. 400 bar
Betriebstemperatur:
max. +120 °C
Dosiermenge:
5 cm³
Einlass:
G 3/8
Material:
Stahl verzinkt
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
VSL-MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,37*
€ 744,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.