Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842644-37407-1 SKF Lubrication P203_E-_2XN__-600-24-EA000000-H__A, Pumpenaggregat 644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P203%20lubrication%20pump.png
P203%20lubrication%20pump.png
Artikel-Nr.:
     8670-842644-37407-1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     644-37407-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat skf
pumpenaggregat
Elektrisch betätigte Kolbenpumpe.Kleine, kompakte Bauweise für Anwendungen auf engem Raum Internes Anschließen von Auslässen möglich Exakte Schmierstoffdosierung Mit visuellem Anzeigestift erhältlich Technische Eigenschaften: Art: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Schmierstoffbezeichnung: Fett Typ: P 203 Dosiermenge: 2,8 cm³/min Anzahl Anschlüsse: 1 Betriebsdruck: 350 bar Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C Behälterinhalt: 2L Hauptleitungsanschluss: G1/4 Füllung: Fett gefüllt
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Behälterinhalt:
2L
Betriebsdruck:
350 bar
Betriebstemperatur:
-40 bis +70 °C
Dosiermenge:
2,8 cm³/min
Füllung:
Fett gefüllt
Hauptleitungsanschluss:
G1/4
Schmierstoffbezeichnung:
Fett
Typ:
P 203
Weitere Suchbegriffe: 644-37407-1, 842644-37407-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,56*
€ 1.053,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,55*
€ 1.007,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,60*
€ 990,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,31*
€ 969,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.