Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842661-40665-8 SKF Lubrication ZPU02-M100- 10XL -F-380-420,440-480, Kolbenpumpe ZPU 01/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-842661-40665-8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     661-40665-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
842661-40665-8
661-40665-8
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler.Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten.Das für schwere Maschinen und Geräte entwickelte modulare SKF Multilube Pumpenaggregat verfügt über alle relevanten Komponenten und Funktionen einschließlich Steuereinheit, Pumpe, Behälter, Wegeventil und Drucküberwachung. Das Pumpenaggregat SKF Multilube ist mit allen Öl- und Fett- Schmierstoffverteilern für SKF MonoFlex, DuoFlex und ProFlex Schmiersysteme kompatibel und verfügt über eine eingebaute Heizung, um den Betrieb in extrem kalten und anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen. Abhängig von den Anwendungsanforderungen können Zubehör wie Düsen für Gleitflächen und Schmierpinsel eingesetzt werden.Technische Eigenschaften: Anzahl der Anschlüsse: 2 Pumpenart: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Behälternenngröße in l: 10L Betriebsdruck (bar) max.: max. 350 bar Betriebsspannung: 380–420 V AC/50 Hz / 440–480 V AC/60 Hz Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C Dosiermenge: 1600 cm3/h Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Schutzklasse: IP65 Übersetzung: 1:100 Typ: ZPU02-M100- 10XL -F-380-420,440-480
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Behälternenngröße in l:
10L
Betriebsdruck (bar) max.:
max. 350 bar
Betriebsspannung:
380–420 V AC/50 Hz / 440–480 V AC/60 Hz
Betriebstemperatur:
–20 bis +70 °C
Dosiermenge:
1600 cm3/h
Pumpenart:
elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Schutzklasse:
IP65
Typ:
ZPU02-M100- 10XL -F-380-420,440-480
Übersetzung:
1:100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.590,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.836,61*
€ 14.085,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.762,31*
€ 13.997,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.609,35*
€ 13.815,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.590,20*
€ 13.792,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.