Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842ECP1-10AA11-1U1000 SKF Lubrication Elektr. Kolbenpumpe , Kolbenpumpe ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECP1-1WAA22-1F10_1-0L_fluid-grease_with+level+monitor.png
ECP1-1WAA22-1F10_1-0L_fluid-grease_with+level+monitor.png
Artikel-Nr.:
     8670-842ECP1-10AA11-1U1000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECP1-10AA11-1U1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Die ECP wurde für die Schmierung von Lagern und Linearführungen mit Öl oder Fließfett entwickelt. Die Pumpe ist für Einleitungssystemen mit maximal 20 Schmierstellen und einer Hauptleitungslänge von maximal 15 Meter ausgelegt. Sie hat ein Druckbegrenzungsventil und kann daher auch in automatischen SKF Einleitungs-Schmiersystemen eingesetzt werden. Die ECP ist wahlweise mit vorgefüllter Schmierstoffkartusche oder mit einem Kunststoffbehälter für Öl oder Fließfett erhältlich. Der Behälter wird in drei Größen angeboten. Unabhängig von der Behältergröße werden alle ECP-Ausführungen mit 24 VDC betrieben und können komfortabel durch eine externe SPS gesteuert werden. Zusätzlich ist eine manuelle Auslösung des Schmiertakts möglich. Das gut zugängliche Entlüftungsventil erleichtert die Installation und Inbetriebnahme. Eigenschaften: Auswahl zwischen Behälter oder Kartusche Max. 2 Schmierstoffauslässe Füllstandsüberwachung mit Vorwarnfunktion Betriebsspannung 24 VDC Steuerbar über externe SPS Mehrere Installationsmöglichkeiten durch insgesamt sechs Montagelöcher Taste für die manuelle Schmierung zur schnellen Inbetriebnahme bzw. Entlüftung Ventil zur einfachen Entlüftung bei der Inbetriebnahme und nach dem Kartuschenwechsel Für den Innenbereich Vorteile: Kostengünstige, zuverlässige Lösung Benutzerfreundliche Verwendung Längere Gebrauchsdauer von Lagern und Linearführungen Verlängerung der Maschinenlaufzeiten Präzise und zuverlässige Systemleistung Spätere Erweiterung des Schmiersystems möglich (innerhalb der Anwendung)Technische Eigenschaften: Typ: ECP Pumpenart: Elektrische Kompaktpumpe Anzahl der Anschlüsse: 2 Dosiermenge: 0,01 l/min Behälterwerkstoff: Kunststoff Auslass: M10x1 Betriebstemperatur:  +10 bis +50 °C Behälternenngröße in l: 1 Anordnung: senkrecht Schmierstoffbezeichnung: Öl Betriebsdruck (bar) max.: max. 38 bar
Weitere Informationen:
Anordnung:
senkrecht
Anzahl der Anschlüsse:
2
Auslass:
M10x1
Behälternenngröße in l:
1
Behälterwerkstoff:
Kunststoff
Betriebsdruck (bar) max.:
max. 38 bar
Betriebstemperatur:
+10 bis +50 °C
Dosiermenge:
0,01 l/min
Pumpenart:
Elektrische Kompaktpumpe
Schmierstoffbezeichnung:
Öl
Typ:
ECP
Weitere Suchbegriffe: ECP1-10AA11-1U1000, 842ECP1-10AA11-1U1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,26*
€ 791,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,67*
€ 708,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,73*
€ 655,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.