Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842VPM-6-08031 SKF Lubrication Progressivverteiler, Progressiv-Schmierstoffverteiler VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VP-12.png
VP-12.png
Artikel-Nr.:
     8670-842VPM-6-08031
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     VPM-6-08031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VPM-6-08031
842VPM-6-08031
Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme.Bei Verteilern des Typs VPK handelt es sich um Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,053³ (T-Scheibe = 2 Auslässe) bis 0,6 cm³ (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche Scheiben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. Die Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den Scheiben abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich. Volumenstrom von bis zu 500 cm³/min Universell einsetzbar für kontinuierlichen und intermittierenden Betrieb Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit unterschiedlichen Dosiervolumina Internes Zusammenfassen von Auslässen möglich Optional: visuelle oder elektrische Überwachung Sicheres Dichtungskonzept mit elastischen DichtungenTechnische Eigenschaften: Typ: VP Art: Schmierstoffverteiler Dosiermenge: 0,20; 0,10; 0,30; 0,40; 0,50; 0,50 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Betriebsdruck: Öl 200 bar; Fett 300 bar Betriebstemperatur: -25 bis +90 °C Anzahl Anschlüsse: 12 Auslass: M 10 × 1 Einlass: M14×1,5 Material: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
12
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
M 10 × 1
Betriebsdruck:
Öl 200 bar; Fett 300 bar
Betriebstemperatur:
-25 bis +90 °C
Dosiermenge:
0,20; 0,10; 0,30; 0,40; 0,50; 0,50 cm³
Einlass:
M14×1,5
Material:
Stahl, verzinkt
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
VP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,12*
€ 767,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,58*
€ 728,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,23*
€ 664,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.