Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845AME850-F20 SMC Supermikrofilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6004A.jpg
6004A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845AME850-F20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AME850-F20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer smc
Technische Eigenschaften: Serie: AME Max. Durchfluss l/min: 12000 Filteration µ: 0.01 Anschlussgröße: G2 Baugröße: 850
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G2
Baugröße:
850
Filteration µ:
0.01
Max. Durchfluss l/min:
12000
Serie:
AME
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, AME850-F20, 845AME850-F20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,92*
€ 877,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 774,05*
€ 890,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,29*
€ 1.043,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,63*
€ 1.031,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,96*
€ 980,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,10*
€ 949,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.